仕様
最小ケーブル径:2mm
最大ケーブル径:5mm
スリーブ長さ:29.3mm
材質:ポリオレフィン
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
基準適合:ANSI J-STD-004, ANSI J-STD-006
ソルダースリーブ. TE Connectivity電線対電線ソルダースリーブは、一体型設計のため、すばやく簡単に取り付けることができます。 ワイヤスプライスには、はんだ処理を管理できるように、プリフラックス処理されたはんだが用意されています。 透明なポリフッ化ビニリデンによって密閉された構成で、ワイヤジョイントの検査性、ストレインリリーフ、及び絶縁を実現しています。