TE Connectivity ターミネータスリーブ CWTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード47273854 品番CWT-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小ケーブル径:3.3mm
最大ケーブル径:7mm
スリーブ長さ:32.5mm
材質:ポリオレフィン
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
基準適合:ANSI J-STD-004, ANSI J-STD-006
ソルダースリーブ. TE Connectivity電線対電線ソルダースリーブは、一体型設計のため、すばやく簡単に取り付けることができます。 ワイヤスプライスには、はんだ処理を管理できるように、プリフラックス処理されたはんだが用意されています。 透明なポリフッ化ビニリデンによって密閉された構成で、ワイヤジョイントの検査性、ストレインリリーフ、及び絶縁を実現しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする