NSK(日本精工)
自動調心ころ軸受 24000形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
180
注文コード
47274315
品番
24036M
参考基準価格(税別)
¥255,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
100
外径D(Φmm)
280
内径d(Φmm)
180
シールド形状
開放形
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
950
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
22700
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
1200
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
1750000
基本定格荷重Cr(N)
965000
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方