自動調心ころ軸受 24000形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)190注文コード47274342品番24038MC3
参考基準価格(税別)¥281,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
幅B(mm)100外径D(Φmm)290内径d(Φmm)190シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑900材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)24000内部すきま予圧記号C3許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1200JIS等級0基本定格荷重Cor(N)1840000基本定格荷重Cr(N)975000荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする