曜日別特売

自動調心ころ軸受 24100形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)130注文コード47274586品番24126MC3
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
内径d(Φmm)130外径D(Φmm)210幅B(mm)80許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1300材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)10700内部すきま予圧記号C3許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1700JIS等級0基本定格荷重Cor(N)1010000基本定格荷重Cr(N)590000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする