内容量1袋(5個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)ターミナルタイプ:スルーホールスイッチの動作:モーメンタリアクチュエータ長さ:2.89mmアクチュエータ色:青アクチュエータタイプ:ボタン寸法:7.10 x 7 x 6.35mmコンタクト定格電流:50 mA @ 24 V dc操作力:1.6 N高さ:6.35mmTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応注文コード47274728品番FSMRACD