NSK(日本精工)
自動調心ころ軸受 24100形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
280
注文コード
47274796
品番
24156M
参考基準価格(税別)
¥1,790,000
販売価格(税込)
¥901,780
販売価格(税別)
¥
819,800
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
280
外径D(Φmm)
460
幅B(mm)
180
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
560
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
115000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
750
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
5000000
基本定格荷重Cr(N)
2640000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方