曜日別特売
1825059-6 TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47276015

TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, SPST

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(750個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPSTコンタクト定格電流:100 mA @ 24 V dcコンタクト材質:ニッケルめっき銅合金上に金ポジション数:2装着タイプ:スルーホールアクチュエータタイプ:スライドパッケージスタイル:DIP機械的寿命:1000Operations動作温度 Max:+85℃動作温度 Min:-30℃動作温度範囲:-30 → +85℃フレッシュアクチュエータスライドスイッチ. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ 絶縁抵抗: 1000 MΩ (100 Vdc) 機械的寿命: 1000回注文コード47276015品番1825059-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:SPST
コンタクト定格電流:100 mA @ 24 V dc
コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金上に金
ポジション数:2
装着タイプ:スルーホール
アクチュエータタイプ:スライド
パッケージスタイル:DIP
機械的寿命:1000Operations
動作温度 Max:+85℃
動作温度 Min:-30℃
動作温度範囲:-30 → +85℃
フレッシュアクチュエータスライドスイッチ. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ 絶縁抵抗: 1000 MΩ (100 Vdc) 機械的寿命: 1000回
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする