1-1825139-0 TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47276986

TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)スイッチの動作:On-Off-Onコンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc装着タイプ:PCBターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:6.35mmアクチュエータ長さ:10.41mmアクチュエータ材料:フェノール接触抵抗:10mΩ動作温度範囲:-30 → +85℃TE接続パネル取り付け電源トグルスイッチ - AWシリーズ. AWシリーズのパネル取り付け電源トグルスイッチは、真鍮銀合金コンタクト及びIP67準拠の防水取り付けシールを備えています。 これらのパネル取り付け電源トグルスイッチは、12 mmクロムめっき黄銅ネジブッシングと標準パネル切抜きを備えており、取り付けが簡単です。 これらのAWシリーズパネル取り付け防水電源トグルスイッチによくある用途例は、 産業機器、重機、建設機器などですが、過酷な使用環境で人がトグルスイッチを介して操作するあらゆるアプリケーションに適しています。. IP67パネル取り付けシール スリーブ及びフレームを完全シールド 真鍮銀合金コンタクト 標準パネル、12.5 mm切抜き注文コード47276986品番1-1825139-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)
スイッチの動作:On-Off-On
コンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc
装着タイプ:PCB
ターミナルタイプ:スルーホール
パネルのカットアウト直径:6.35mm
アクチュエータ長さ:10.41mm
アクチュエータ材料:フェノール
接触抵抗:10mΩ
動作温度範囲:-30 → +85℃
TE接続パネル取り付け電源トグルスイッチ - AWシリーズ. AWシリーズのパネル取り付け電源トグルスイッチは、真鍮銀合金コンタクト及びIP67準拠の防水取り付けシールを備えています。 これらのパネル取り付け電源トグルスイッチは、12 mmクロムめっき黄銅ネジブッシングと標準パネル切抜きを備えており、取り付けが簡単です。 これらのAWシリーズパネル取り付け防水電源トグルスイッチによくある用途例は、 産業機器、重機、建設機器などですが、過酷な使用環境で人がトグルスイッチを介して操作するあらゆるアプリケーションに適しています。. IP67パネル取り付けシール スリーブ及びフレームを完全シールド 真鍮銀合金コンタクト 標準パネル、12.5 mm切抜き
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする