内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)スイッチの動作:On-Off-Onコンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc装着タイプ:PCBターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:6.35mmアクチュエータ長さ:10.41mmアクチュエータ材料:フェノール接触抵抗:10mΩ動作温度 Max:+85℃TE接続パネル取り付け電源トグルスイッチ - AWシリーズ. AWシリーズのパネル取り付け電源トグルスイッチは、真鍮銀合金コンタクト及びIP67準拠の防水取り付けシールを備えています。 これらのパネル取り付け電源トグルスイッチは、12 mmクロムめっき黄銅ネジブッシングと標準パネル切抜きを備えており、取り付けが簡単です。 これらのAWシリーズパネル取り付け防水電源トグルスイッチによくある用途例は、 産業機器、重機、建設機器などですが、過酷な使用環境で人がトグルスイッチを介して操作するあらゆるアプリケーションに適しています。. IP67パネル取り付けシール スリーブ及びフレームを完全シールド 真鍮銀合金コンタクト 標準パネル、12.5 mm切抜き注文コード47277004品番1-1825139-0