NSK(日本精工)
単列円すいころ軸受 32900形
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
85
85
85
30
35
45
50
55
60
65
70
75
80
90
95
100
105
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
400
外径D(Φmm)
120
120
120
47
55
68
72
80
85
90
100
105
110
125
130
140
145
150
165
180
190
210
220
230
250
260
280
300
320
540
幅T(mm)
23
12
14
15
17
20
23
25
29
32
38
45
51
87
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47277255
品番
32917
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
120
幅T(mm)
23
内径d(Φmm)
85
シールド形状
開放形
軌道輪形状
円すいころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
17°以下
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方