曜日別特売

単列円すいころ軸受 32900形

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)110
110
30
35
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
400
外径D(Φmm)150
150
47
55
68
72
80
85
90
100
105
110
120
125
130
140
145
165
180
190
210
220
230
250
260
280
300
320
540
幅T(mm)25
内容量1個注文コード47277307品番32922
参考基準価格(税別)¥72,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
外径D(Φmm)150幅T(mm)25内径d(Φmm)110シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47277142
2018-03-15
用途: 農耕器具のメンテナンス
ヨコミゾジドウシャコウギョウショ

商品は問題なく良品でした、自動車部品商でも見つけられず今回も大変助けられました。

対象商品 : 47277151
2016-10-21
用途: フライスの部品交換用に使っています

中国製のフライスの主軸ベアリング交換に使って強度もありいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする