内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)スイッチの動作:ラッチコンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc装着タイプ:PCBターミナルタイプ:スルーホールアクチュエータ長さ:16.26mmアクチュエータ材料:フェノール接触抵抗:10mΩ動作温度範囲:-30 → +85℃パネル取り付けトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシ密閉端子 黄銅スズめっきはんだサポート付きステンレススチール製フレーム注文コード47277625品番1825138-3