曜日別特売

TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)スイッチの動作:ラッチコンタクト定格電流:4 A @ 28 V dc装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:6.43mmアクチュエータ長さ:10.49mmアクチュエータ材料:真鍮ニッケルめっき接触抵抗:10mΩ動作温度 Min:-20℃TE Connectivity MTAシリーズトグルスイッチ / アクセサリ. MTAシリーズパネル取り付け型トグルスイッチは、緑色の高温用UL94V-0ハウジングと1/4 - 40ねじ付きブッシュのロングレバーアクチュエータを備えています。 これらのMTAシリーズパネル取り付け型トグルスイッチは、垂直取り付け式でワイヤラグ端子を備えています。. 銀コンタクトに金フラッシュ クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びアルキドポリエステル(UL94 V-0)製ケース注文コード47277747品番MTA206N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)
スイッチの動作:ラッチ
コンタクト定格電流:4 A @ 28 V dc
装着タイプ:パネルマウント
ターミナルタイプ:スルーホール
パネルのカットアウト直径:6.43mm
アクチュエータ長さ:10.49mm
アクチュエータ材料:真鍮ニッケルめっき
接触抵抗:10mΩ
動作温度 Min:-20℃
TE Connectivity MTAシリーズトグルスイッチ / アクセサリ. MTAシリーズパネル取り付け型トグルスイッチは、緑色の高温用UL94V-0ハウジングと1/4 - 40ねじ付きブッシュのロングレバーアクチュエータを備えています。 これらのMTAシリーズパネル取り付け型トグルスイッチは、垂直取り付け式でワイヤラグ端子を備えています。. 銀コンタクトに金フラッシュ クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びアルキドポリエステル(UL94 V-0)製ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする