内容量1箱(100個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)スイッチの動作:ラッチコンタクト定格電流:400 mA @ 20 V装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:6.2mmアクチュエータ材料:真鍮クロムめっき接触抵抗:10mΩ動作温度 Max:+70℃TE接続パネル取り付けトグルスイッチ - FT超小型シリーズ. 標準切抜きパネルに準拠したM6 x 0.75 mmのネジ付きブッシュを備えるFT超小型シリーズのパネル取り付けトグルスイッチです。 これらのパネル取り付けトグルスイッチは、フックタイプのリード線、ハンダ電極、銀メッキ銅合金コンタクトを備えています。 これらの超小型シリーズパネル取り付けトグルスイッチによくある用途例は、産業機器、計測機器、医用機器など、ライト~ミディアムデューティのアプリケーションです。注文コード47277765品番6-6437630-1