内容量1箱(25個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)スイッチの動作:ラッチコンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac装着タイプ:PCBターミナルタイプ:スルーホールアクチュエータ長さ:5.61mm動作温度範囲:-30 → +85℃TE Connectivity TTシリーズサブミニチュアトグルスイッチ. TTシリーズPCB取り付けサブミニチュアトグルスイッチ、ストレート及びライトアングル端子タイプを用意. 金めっきコンタクト 電気的寿命: 80000回、0.4 VA @ 20 Vdc注文コード47277826品番1825219-3