内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)スイッチの動作:ラッチコンタクト定格電流:400 mA @ 20 V装着タイプ:PCBターミナルタイプ:スルーホールIP評価:IP67アクチュエータ長さ:7.62mmアクチュエータ材料:フェノール接触抵抗:10mΩ動作温度範囲:-30 → +85℃Gemini Aシリーズ - IP67等級シーリング. IP67の要件に準拠 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き) ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子注文コード47277887品番1825142-1