内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)スイッチの動作:ラッチコンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc装着タイプ:PCBターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:6.35mmアクチュエータ長さ:10.41mmアクチュエータ材料:フェノール接触抵抗:10mΩ動作温度 Max:+85℃トグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き)注文コード47278219品番4-1825136-3