TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
TE Connectivity はんだスリーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
仕様
最小ケーブル径:1.4mm最大ケーブル径:4mmスリーブ長さ:16.5mm材質:PVDF動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+150℃シリーズ:ST63TE STシリーズはんだスリーブ. このSTシリーズは、ケーブルの耐環境性シールド終端を提供します。
注文コード
47280958
品番
ST63-2-55-22-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小ケーブル径:1.4mm
最大ケーブル径:4mm
スリーブ長さ:16.5mm
材質:PVDF
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+150℃
シリーズ:ST63
TE STシリーズはんだスリーブ. このSTシリーズは、ケーブルの耐環境性シールド終端を提供します。