TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
TE Connectivity はんだスリーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大ケーブル径:2.65mmスリーブ長さ:16.5mm材質:PVDF色:青耐浸性はんだスリーブ. SAE-AS83519認定(旧MIL-S-83519) 透明絶縁スリーブ 封入、検査可能性、ストレインリリーフ、絶縁性を備えたスリーブ プリフラックス処理はんだプリフォームで、はんだ処理を制御 熱収縮 放射線架橋変性ポリビニリデンフッ化物材 耐環境性熱可塑樹脂溶解性リング
注文コード
47280967
品番
S01-02-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ケーブル径:2.65mm
スリーブ長さ:16.5mm
材質:PVDF
色:青
耐浸性はんだスリーブ. SAE-AS83519認定(旧MIL-S-83519) 透明絶縁スリーブ 封入、検査可能性、ストレインリリーフ、絶縁性を備えたスリーブ プリフラックス処理はんだプリフォームで、はんだ処理を制御 熱収縮 放射線架橋変性ポリビニリデンフッ化物材 耐環境性熱可塑樹脂溶解性リング