内容量1個
仕様最大ケーブル径:1.9mmスリーブ長さ:16.5mm材質:PVDF色:青ソルダースリーブ. TE Connectivity電線対電線ソルダースリーブは、一体型設計のため、すばやく簡単に取り付けることができます。 ワイヤスプライスには、はんだ処理を管理できるように、プリフラックス処理されたはんだが用意されています。 透明なポリフッ化ビニリデンによって密閉された構成で、ワイヤジョイントの検査性、ストレインリリーフ、及び絶縁を実現しています。
注文コード47280976
品番S01-01-R