TE Connectivity はんだスリーブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 仕様最小ケーブル径:0.76mm最大ケーブル径:1.52mmスリーブ長さ:18.54mm材質:ポリオレフィン許容電圧:600 V動作温度 Min:-5℃動作温度 Max:+125℃色:青Solder SleevesR. 信号ケーブルのジョイントとケーブルシールドの終端処理に使用する一体型はんだシステムです。 このシステムは熱収縮スリーブで構成されており、一定量のフラックス処理はんだが含まれ、両端に熱可塑樹脂シーリングインサートがあります。 ソルダースリーブを作成するジョイントに被せてヒートガンで加熱します。 スリーブは収縮し、シーリングインサートが溶けて流れ込み、はんだが融解を始めます。 はんだが完全に溶けて流動化するまで加熱を続けます。使用温度範囲: -55 → +125 ℃。 注文コード47281028 品番D-110-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は仕様・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小ケーブル径:0.76mm
最大ケーブル径:1.52mm
スリーブ長さ:18.54mm
材質:ポリオレフィン
許容電圧:600 V
動作温度 Min:-5℃
動作温度 Max:+125℃
色:青
Solder SleevesR. 信号ケーブルのジョイントとケーブルシールドの終端処理に使用する一体型はんだシステムです。 このシステムは熱収縮スリーブで構成されており、一定量のフラックス処理はんだが含まれ、両端に熱可塑樹脂シーリングインサートがあります。 ソルダースリーブを作成するジョイントに被せてヒートガンで加熱します。 スリーブは収縮し、シーリングインサートが溶けて流れ込み、はんだが融解を始めます。 はんだが完全に溶けて流動化するまで加熱を続けます。使用温度範囲: -55 → +125 ℃。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする