TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
TE Connectivity はんだスリーブ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
仕様
最小ケーブル径:1mm最大ケーブル径:3mmスリーブ長さ:18.5mm材質:ポリオレフィン動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+125℃基準適合:ASNI J-STD-004, ASNI J-STD-006難燃性ソルダースリーブ. 特長と利点:. これだけで簡単に結線、はんだ付け、絶縁、シーリングができます。 難燃性 低温
注文コード
47281037
品番
B-150-03-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
この商品は
仕様・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小ケーブル径:1mm
最大ケーブル径:3mm
スリーブ長さ:18.5mm
材質:ポリオレフィン
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
基準適合:ASNI J-STD-004, ASNI J-STD-006
難燃性ソルダースリーブ. 特長と利点:. これだけで簡単に結線、はんだ付け、絶縁、シーリングができます。 難燃性 低温