SO63-5-55-20-90 TE Connectivity はんだスリーブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47281064

TE Connectivity はんだスリーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様最小ケーブル径:4.3mm最大ケーブル径:8mmスリーブ長さ:19.1mm材質:PVDF動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+150℃基準適合:ANSI J-STD-004, ANSI J-STD-006TEはんだスリーブSOシリーズ. ケーブルに対して環境的に保護されたシールド終端処理を施すはんだ付けシステム一式です。このはんだ付けシステムは、フラックス処理済みのはんだが施されている熱収縮スリーブと、両端の熱可塑樹脂シーリングインサートで構成されています。ソルダースリーブを結合部に被せて加熱し、スリーブを収縮させ、シーリングインサート及びはんだを溶解します。安全確実に接続することができます。. 特長と利点. 1ステップではんだ付け / 密閉 / 絶縁接続を実現. 各種サイズあり. 透明スリーブにより接続を確認可能 注文コード47281064 品番SO63-5-55-20-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小ケーブル径:4.3mm
最大ケーブル径:8mm
スリーブ長さ:19.1mm
材質:PVDF
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+150℃
基準適合:ANSI J-STD-004, ANSI J-STD-006
TEはんだスリーブSOシリーズ. ケーブルに対して環境的に保護されたシールド終端処理を施すはんだ付けシステム一式です。このはんだ付けシステムは、フラックス処理済みのはんだが施されている熱収縮スリーブと、両端の熱可塑樹脂シーリングインサートで構成されています。ソルダースリーブを結合部に被せて加熱し、スリーブを収縮させ、シーリングインサート及びはんだを溶解します。安全確実に接続することができます。. 特長と利点. 1ステップではんだ付け / 密閉 / 絶縁接続を実現. 各種サイズあり. 透明スリーブにより接続を確認可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする