曜日別特売
SO63-4-00 TE Connectivity はんだスリーブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47281073

TE Connectivity はんだスリーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)仕様最小ケーブル径:1.8mm最大ケーブル径:6mmスリーブ長さ:19.1mm材質:PVDF動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+150℃量:100色:青ソルダースリーブ. TE Connectivity電線対電線ソルダースリーブは、一体型設計のため、すばやく簡単に取り付けることができます。 ワイヤスプライスには、はんだ処理を管理できるように、プリフラックス処理されたはんだが用意されています。 透明なポリフッ化ビニリデンによって密閉された構成で、ワイヤジョイントの検査性、ストレインリリーフ、及び絶縁を実現しています。注文コード47281073品番SO63-4-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
最小ケーブル径:1.8mm
最大ケーブル径:6mm
スリーブ長さ:19.1mm
材質:PVDF
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+150℃
量:100
色:青
ソルダースリーブ. TE Connectivity電線対電線ソルダースリーブは、一体型設計のため、すばやく簡単に取り付けることができます。 ワイヤスプライスには、はんだ処理を管理できるように、プリフラックス処理されたはんだが用意されています。 透明なポリフッ化ビニリデンによって密閉された構成で、ワイヤジョイントの検査性、ストレインリリーフ、及び絶縁を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする