内容量1袋(10個)
仕様最小ケーブル径:0.6mm最大ケーブル径:1.95mmスリーブ長さ:26mm材質:ポリオレフィン動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+125℃色:透明CWT 38編組ケーブル端子. これらの端子により、シールドケーブルにアースタグを作成できます。 熱に弱い材質も含む、さまざまな誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 フラックス処理されたはんだリングと熱収縮スリーブを組み合わせて使用しているため、はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。 速くて使いやすい: 端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易です。 これらの端子は、(W1)又はアース線の事前取り付けなしから選択できます。22 AWG多重より線は白です。
注文コード47281159
品番CWT3802