TE Connectivity はんだスリーブ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様最小ケーブル径:4mm最大ケーブル径:11.5mmスリーブ長さ:28.5mm材質:ポリオレフィン動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+125℃色:透明難燃性ソルダースリーブ. 特長と利点:. これだけで簡単に結線、はんだ付け、絶縁、シーリングができます。 難燃性 低温 注文コード47281177 品番B-150-11-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は仕様・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小ケーブル径:4mm
最大ケーブル径:11.5mm
スリーブ長さ:28.5mm
材質:ポリオレフィン
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
色:透明
難燃性ソルダースリーブ. 特長と利点:. これだけで簡単に結線、はんだ付け、絶縁、シーリングができます。 難燃性 低温

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする