内容量1袋(100個)
仕様最小ケーブル径:1.5mm最大ケーブル径:4.8mmスリーブ長さ:29.3mm材質:ポリオレフィン動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+125℃量:1色:透明Solder SleevesR. 信号ケーブルのジョイントとケーブルシールドの終端処理に使用する一体型はんだシステムです。 このシステムは熱収縮スリーブで構成されており、一定量のフラックス処理はんだが含まれ、両端に熱可塑樹脂シーリングインサートがあります。 ソルダースリーブを作成するジョイントに被せてヒートガンで加熱します。 スリーブは収縮し、シーリングインサートが溶けて流れ込み、はんだが融解を始めます。 はんだが完全に溶けて流動化するまで加熱を続けます。使用温度範囲: -55 → +125 ℃。
注文コード47281186
品番B-155-05