ニデックドライブテクノロジー
ニデックドライブテクノロジーの 検出・センサ
ニデックドライブテクノロジーの センサ
ニデックドライブテクノロジーの 近接センサ
近接スイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47281211
品番
SE-P12
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ中継型
センサ形状
ネジ型
タイプ
非シールド
ヘッド形状
ネジ型
保護構造
IP-67