※FGS-50H

FGS-5S 手動式簡易試験スタンド ニデックドライブテクノロジー 47281254 FGS-5S 手動式簡易試験スタンド ニデックドライブテクノロジー 47281254

手動式簡易試験スタンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大使用荷重(N)200 注文コード47281254 品番FGS-5S
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は最大使用荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。
<FGS-5S>
横型としても使用可能。
<FGS-50L>
スピーディな計測に最適なレバー式。
高さ調節は30mm毎に8段階
<FGS-50H>
ハンドル操作で微小な移動が可能。
高さ調節は30mm毎に6段階。

ストローク(mm)50 質量(kg)10 タイプレバー RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用荷重(N)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47281254
2020-08-19
用途:
品質管理
製造業

FGS-50Hと両方所有しているが、
FGS-5Sは、ばねでの上下のため、微調整が若干しにくい。
作業で微調が必要な場合は、50Hの方がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする