TE Connectivity はんだスリーブ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様最小ケーブル径:4mm最大ケーブル径:11.5mmスリーブ長さ:35.5mm材質:ポリオレフィン動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+125℃量:2色:透明Solder SleevesR. 信号ケーブルのジョイントとケーブルシールドの終端処理に使用する一体型はんだシステムです。 このシステムは熱収縮スリーブで構成されており、一定量のフラックス処理はんだが含まれ、両端に熱可塑樹脂シーリングインサートがあります。 ソルダースリーブを作成するジョイントに被せてヒートガンで加熱します。 スリーブは収縮し、シーリングインサートが溶けて流れ込み、はんだが融解を始めます。 はんだが完全に溶けて流動化するまで加熱を続けます。使用温度範囲: -55 → +125 ℃。 注文コード47281283 品番B-155-11
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小ケーブル径:4mm
最大ケーブル径:11.5mm
スリーブ長さ:35.5mm
材質:ポリオレフィン
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
量:2
色:透明
Solder SleevesR. 信号ケーブルのジョイントとケーブルシールドの終端処理に使用する一体型はんだシステムです。 このシステムは熱収縮スリーブで構成されており、一定量のフラックス処理はんだが含まれ、両端に熱可塑樹脂シーリングインサートがあります。 ソルダースリーブを作成するジョイントに被せてヒートガンで加熱します。 スリーブは収縮し、シーリングインサートが溶けて流れ込み、はんだが融解を始めます。 はんだが完全に溶けて流動化するまで加熱を続けます。使用温度範囲: -55 → +125 ℃。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする