TE Connectivity はんだスリーブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大ケーブル径:9.2mmスリーブ長さ:35.5mm材質:ポリオレフィン色:透明部品は識別コードでマーク. シールド終端はんだスリーブ. 熱収縮 放射状クロスリンク改質ポリビニリデンフッ化物 熱可塑樹脂溶解性リング ニッケルめっき銅ストランド。< 782-2481') 782-2481/、< 782-2484') 782-2484/、< 782-2488') 782-2488/、< 782-2497') 782-2497/、< 782-2490') 782-2490/、< 782-2494') 782-2494/、< 782-2504') 782-2504/、< 782-2507') 782-2507/を参照 用途: ケーブルの環境保護シールド終端 注文コード47281299 品番CWT-9-W122-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は仕様・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大ケーブル径:9.2mm
スリーブ長さ:35.5mm
材質:ポリオレフィン
色:透明
部品は識別コードでマーク. シールド終端はんだスリーブ. 熱収縮 放射状クロスリンク改質ポリビニリデンフッ化物 熱可塑樹脂溶解性リング ニッケルめっき銅ストランド。< 782-2481') 782-2481/、< 782-2484') 782-2484/、< 782-2488') 782-2488/、< 782-2497') 782-2497/、< 782-2490') 782-2490/、< 782-2494') 782-2494/、< 782-2504') 782-2504/、< 782-2507') 782-2507/を参照 用途: ケーブルの環境保護シールド終端

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする