内容量1箱(100個)仕様最小ケーブル径:3.2mm最大ケーブル径:7mmスリーブ長さ:42mm材質:ポリオレフィン動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+125℃量:1色:透明はんだスリーブ及びキット. はんだスリーブ導入キットには、各種のはんだスリーブが含まれており、0.9 mm~15.1 mmのケーブル及びワイヤ構造の終端処理に適しています。. はんだスリーブは、絶縁された耐環境シールを備え、歪み緩和された接続を提供します。 使用温度範囲: -55 → +125 ℃未処理又はすずメッキ導体の終端処理 ロック式のふた付き保管ケース入り 補充品 - はんだスリーブ、他の高規格はんだスリーブ及びワイヤ対ワイヤスプライスを参照してください。注文コード47281509品番B-155-3807