TE Connectivity はんだスリーブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様最大ケーブル径:7mmスリーブ長さ:45.5mm材質:PVDF動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+125℃色:青SolderGripR絶縁型スリーブ. このシールドスリーブにより、複数のワイヤを1つにはんだ付けし、高い信頼性が不可欠な用途で使用できます。 後でアクセスしにくい場所に推奨されます。 スプライスを確実にシールする熱融合の接着式インサートを備えています。 使いやすい: SolderGripにワイヤを置き、ねじる動きで所定の位置にロックし、ホットエア源でアセンブリを加熱するだけで、はんだ付け処理が完了します。 注文コード47281554 品番SGRS-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大ケーブル径:7mm
スリーブ長さ:45.5mm
材質:PVDF
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+125℃
色:青
SolderGripR絶縁型スリーブ. このシールドスリーブにより、複数のワイヤを1つにはんだ付けし、高い信頼性が不可欠な用途で使用できます。 後でアクセスしにくい場所に推奨されます。 スプライスを確実にシールする熱融合の接着式インサートを備えています。 使いやすい: SolderGripにワイヤを置き、ねじる動きで所定の位置にロックし、ホットエア源でアセンブリを加熱するだけで、はんだ付け処理が完了します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする