TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ピエゾ抵抗型圧力センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
最大オーバーロード圧力:300psi実装タイプ:基板実装パッケージタイプ:デュアル側面ポートピン数:8寸法:17.4 x 12.4 x 7.5mm長さ:17.4mm幅:12.4mm高さ:7.5mm最高使用圧力:10psi動作供給電圧 Max:5 V dc動作温度 Max:+85 ℃動作供給電圧 Min:2.7 V dc
注文コード
47281676
品番
4515-DS5B002DP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大オーバーロード圧力:300psi
実装タイプ:基板実装
パッケージタイプ:デュアル側面ポート
ピン数:8
寸法:17.4 x 12.4 x 7.5mm
長さ:17.4mm
幅:12.4mm
高さ:7.5mm
最高使用圧力:10psi
動作供給電圧 Max:5 V dc
動作温度 Max:+85 ℃
動作供給電圧 Min:2.7 V dc