商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)仕様シリーズ:AMPMODU MOD II
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:10
行数:1
ボディ向き:ストレート
対応ピン長:5.8mm
テールピン長:3.2mm
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:金
定格電流:3A
TE Connectivity AMPMODU MOD II 2.54 mm 1列シュラウドなし分離型ピンヘッダ. AMPMODU Mod IIシュラウドなし1列分離型の基板ヘッダには、2.54 mmのセンターラインが付いています。これらの汎用AMPMODU Mod II分離型の基板ヘッダは、必要なサイズに分離できます。すべてのはんだポストを一度に実装できるので、時間と人件費を節約できます。これらの2.54 mm AMPMODU Mod IIピンヘッダには、垂直実装又は直角実装を用意しています。表面実装タイプも用意しています。. 特長と利点. 汎用で、必要なサイズに分離可能 迅速、取り付け時間を節約 信頼性が高く、経済的. 用途. これらのAMPMODU Mod II基板ピンヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 / テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。注文コード47282209品番1-826646-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。