※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCリアクトル

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47283266 品番 DCR2-0.2
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
適合モータ容量(kW)0.2 出力電圧(V)200 仕様力率改善用直流リアクトル
注意
※お手持ちの本体より、適合品番をご確認の上お買い求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47283354
2017-01-23
用途:
コンバータの実験回路
製造業

もっと小型になると有難いですね。3mH程度。30A。通常のドロッパの平滑リアクトル。スイッチング周波数10〜20kHzです。両極性で2個使ってますが、一つに巻線を
巻けると良いです。昔、アモルファスに手巻きしましたが、30Aになると手巻きは無理です。

2人が参考にしています
対象商品:
47283354
2015-04-10
用途:
電圧安定

やはりアンペアの安定は消費電力がおさえれます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする