※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCリアクトル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合モータ容量(kW)1.5 出力電圧(V)200 注文コード47283293 品番DCR2-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,700
この商品は適合モータ容量・出力電圧など23種類から選べます 他の種類を見る
適合モータ容量(kW)1.5 出力電圧(V)200 仕様力率改善用直流リアクトル
注意
※お手持ちの本体より、適合品番をご確認の上お買い求めください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47283293 DCR2-1.5 14469178 DCR2-1.5D 画像準備中 DCリアクトル 富士電機 1台 9,898
欠品中
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47283354
2017-01-23
用途:
コンバータの実験回路
製造業

もっと小型になると有難いですね。3mH程度。30A。通常のドロッパの平滑リアクトル。スイッチング周波数10〜20kHzです。両極性で2個使ってますが、一つに巻線を
巻けると良いです。昔、アモルファスに手巻きしましたが、30Aになると手巻きは無理です。

2人が参考にしています
対象商品:
47283354
2015-04-10
用途:
電圧安定

やはりアンペアの安定は消費電力がおさえれます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする