TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
TE Connectivity プリンタリボン,ケーブルラベル TMS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:熱転写リボン併用可能製品:プリンタシリーズ:TMS長さ:300m幅:110 mmラベルの色:黒
注文コード
47287459
品番
557721-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:熱転写リボン
併用可能製品:プリンタ
シリーズ:TMS
長さ:300m
幅:110 mm
ラベルの色:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応