内容量1セット(100m)
仕様シース色:白AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG断熱材:ポリアルケン動作温度 Max:+150℃使用温度範囲:最大+150 ℃長さ:100m外径:4.06mm許容電圧:600 V acケーブル形状:マルチコアTE Connectivity M27500過酷環境向けケーブル. M27500ケーブルは、軍事分野や商業分野での使用に最適です。 特に機体、航空電子、及び地上支援に関与します。. SBケーブル. このケーブルには、内部にSAE AS22759/32ワイヤが採用されています。 このワイヤは、振動、煙、及び火炎から保護する必要のある商業環境や航空宇宙環境に最適です。. SDケーブル. このケーブルには、内部にSAE AS22759/34ワイヤが採用されています。 このワイヤは、中肉の航空宇宙 / 商業環境用ワイヤです。 このケーブルは、振動、煙、及び火炎から保護する必要のある商業環境や、無防備の航空宇宙環境での使用に適しています。. MLケーブル. このケーブルは、航空機フレーム、ミサイル、又はその他の軍事用途に最適です。 SAE AS81044/12リードワイヤは、スズめっきの銅導体を備えています。 また、絶縁と被覆の2層構造になっています。 このケーブルは、軽量かつ低煙性のため、火災、化学薬品、破断、摩耗に対する優れた耐性を発揮します。. MHケーブル. このケーブルは、火炎、化学薬品、破断、摩耗に対する優れた耐性を発揮します。 SAE AS810449/9は中重量リードワイヤです。 このケーブルは、スズめっき銅導体に架橋PVDFの被覆が施されています。 低煙性の他に強度と耐久性も兼ね備えているため、航空宇宙環境で優れた性能を発揮します。
注文コード47289139
品番M27500-22MH2T08