M81044/12-22-9 TE Connectivity ポリアルケン線 難燃 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47289157

TE Connectivity ポリアルケン線 難燃

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100m) 仕様断面積:0.33 mm2シース色:白AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG断熱材:ポリアルケンコアストランド:19 / 34 AWG動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:+150℃使用温度範囲:-65 → +150 ℃長さ:100m外径:1.19mm許容電圧:600 V acストランド数:19TE Connectivity M81044過酷環境向けワイヤ. SAE AS81044/9 (M81044/9). SAE AS81044/9は中重量ワイヤです。 標準的なスズめっき銅導体と互換です。 PVDF絶縁ジャケットは難燃性が高いほか、薬品、摩耗、切除に対する耐性にも優れています。 発煙性が低く、航空宇宙、軍、産業、海上などの過酷な環境で優れた性能を発揮します。 架橋絶縁素材を使用しており、最高+150 ℃の温度定格が実現されています。. SAE AS81044/12 (M81044/12)機体用リードワイヤ. SAE AS81044/12 (M81044/12)は、元々は航空機の機体などの軍用に開発されたものです。 二層で絶縁されためっき銅導体のより線でできています。 火、薬品、破れ、摩耗に対して優れた耐性を有しています。 商用及び軍用航空機の配線、航空電子、ヘリコプター、軍の地上システム、海上プラットフォームがSAE AS81044/12の恩恵を受けることができます。. 特長と利点:. 二重壁構築 小径 軽量 フレキシブル 煙や腐食性ガスの排出が低い 耐薬品性、耐電気アークトラッキング性 注文コード47289157 品番M81044/12-22-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量25種類から選べます 他の種類を見る
仕様
断面積:0.33 mm2
シース色:白
AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG
断熱材:ポリアルケン
コアストランド:19 / 34 AWG
動作温度 Min:-65℃
動作温度 Max:+150℃
使用温度範囲:-65 → +150 ℃
長さ:100m
外径:1.19mm
許容電圧:600 V ac
ストランド数:19
TE Connectivity M81044過酷環境向けワイヤ. SAE AS81044/9 (M81044/9). SAE AS81044/9は中重量ワイヤです。 標準的なスズめっき銅導体と互換です。 PVDF絶縁ジャケットは難燃性が高いほか、薬品、摩耗、切除に対する耐性にも優れています。 発煙性が低く、航空宇宙、軍、産業、海上などの過酷な環境で優れた性能を発揮します。 架橋絶縁素材を使用しており、最高+150 ℃の温度定格が実現されています。. SAE AS81044/12 (M81044/12)機体用リードワイヤ. SAE AS81044/12 (M81044/12)は、元々は航空機の機体などの軍用に開発されたものです。 二層で絶縁されためっき銅導体のより線でできています。 火、薬品、破れ、摩耗に対して優れた耐性を有しています。 商用及び軍用航空機の配線、航空電子、ヘリコプター、軍の地上システム、海上プラットフォームがSAE AS81044/12の恩恵を受けることができます。. 特長と利点:. 二重壁構築 小径 軽量 フレキシブル 煙や腐食性ガスの排出が低い 耐薬品性、耐電気アークトラッキング性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする