内容量1セット(300m)
仕様断面積:1.3 mm2シース色:白AWG米国ワイヤゲージ規格:16断熱材:ポリアルケン耐久性のある:薬品、電気アークトラッキング、火炎、流体コアストランド:19 / 0.3 mm動作温度 Max:+120℃使用温度範囲:最大+120 ℃長さ:300m外径:1.96mm許容電圧:600 V燃焼挙動:難燃性、低煙密度、自消性シールドタイプ:非シールド国防総省規格61-12 Part 18 Type 1 (保守ワイヤ)及びPart 26 (スクリーン及びジャケット付き). Type 44R. タイプ44Rのワイヤとケーブルは、一貫して信頼性の高い性能が要求される環境条件において、幅広く使用されています。この機械的に頑丈なワイヤとケーブルは、取り扱い及び敷設が簡単です。. 特長 / 利点. 二重壁構築. 小さなサイズ、軽量. 煙や腐食性ガスの排出が低い. ほとんどの薬品及び電気アークトラッキングに対する耐性. 高難燃性. 定格電圧: 600 V. 用途. 商用. 軍用電子機器. 航空電子. 衛星. 航空機. ヘリコプター. 船舶. 鉄道. 軍用アースシステム. 石油産業
注文コード47289245
品番44M9976-16-9