TE Connectivity ラッチングリレー DPDT

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) シリーズAxicom 注文コード47289735 品番V23079C1101B301
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はシリーズ・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL. ミニチュアリレーP2 V23079シリーズ. TE ConnecTUVityのP2 V23079シリーズ標準通信リレーは、高感度で消費電力が低いリレーです。 薄型で低プロファイルのP2 V23079シリーズ信号リレーは、省スペースが最重要課題である場合に最適です。. 特長と利点:. 2極性化通信及びシグナルリレー 分岐コンタクト、金めっき 浸漬洗浄可能、RTIII、IP67 V-0難燃性等級 絶縁抵抗 500 dc >10Ω サージ電圧はTelcordia TR-NWT-001089(2 10 μs)及びIEC 60950(10 700 μs)に適合、オープンコンタクト間で2000 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 性能高感度 長さ(mm)14.5 寸法(mm)14.5 x 9.8 x 7.2 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)9.8 取付方式基板実装 極数2 奥行(mm)7.2 シリーズAxicom 接点構成DPDT 端子形状PCB-THT 材料- 寿命100000000回(機械的) 接点材質金めっき 材質(端子)- コイル電圧(V)5 dc 動作温度(℃)-40〜85 接点最大許容電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション通信機器(リング及びテストアクセス、PABX / VOIP) 家庭用電化製品(セットトップボックス / HiFi) オフィス機器 制御機器 医療機器 車載機器 実装方法- 動作温度範囲(℃)-40〜85 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電圧(AC V)端子:250 最大スイッチング電圧(DC V)端子:220 リレースイッチRF リレー 最大スイッチング電源(DC W)60 コイル電力(mW)DC70 最大スイッチング電源(AC VA)62.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする