仕様
コイル電圧:6V dc
接点構成:DPDT
取り付けタイプ:基板実装
最大スイッチング電圧 AC:400V ac
シリーズ:Schrack
長さ:29mm
奥行き:12.7mm
高さ:15.7mm
寸法:29 x 15.7 x 12.7mm
ターミナルタイプ:スルーホール
アプリケーションタイプ:電力
最大スイッチング電源 AC:2 kVA
UL、CSA、VDE. RT1 ; RT2 シリーズ - バイステーブル / ラッチリレー. TE ConnectivityのRT1 / RT2シリーズリレーは、極性付き双安定(ラッチ)リレーで、1つ又は2つのコイルを備えます。 強化絶縁と衝撃耐性を備えたRT1 / RT2シリーズリレーは、バッテリ駆動の用途又はメモリ機能が必要とされる用途(主電源の障害など)に一般的に使用されます。. 特長と利点:. 絶縁を強化 RTII - 耐フラックス 5 mmピン止め 耐衝撃性(破壊的): 100 g
長さ(mm)29
寸法(mm)29 x 15.7 x 12.7
コイル定格電圧(V)DC6
高さ(mm)15.7
取付方式プリント基板取付
奥行(mm)12.7
保護構造フラックスプルーフ
シリーズSchrack
接点構成2c
端子形状PCB
接点最大許容電圧(V)400
接点最大許容電流(A)8
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
最大スイッチング電圧(AC V)400
最大スイッチング電源(AC kVA)2