仕様VDE証明書番号40007571、UL E214025、cCSAus1142018. SPST基板双安定パワーリレー. SPST基板双安定パワーリレーは、照明システム、動作センサ、フィラメント及び白熱灯負荷、モータなどの用途に最適です。. 特長と利点. 双安定コイル 絶縁を強化長さ(mm)29寸法(mm)29 x 12.7 x 15.7コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)15.7取付方式基板実装極数1奥行(mm)12.7保護構造フラックスプルーフ接点構成1a端子形状PCB、プラグイン動作温度(℃)-10~85接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションフィラメント / 白熱電球負荷、インテリジェント壁コンセント、LED照明システム、光センサ、モータ、運動検出器動作機能非ラッチング式ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)16最大スイッチング電圧(AC V)400