仕様TE Connectivity MSRシリーズミニチュアPCBパワーリレー. MSRシリーズミニチュアPCBパワーリレーには、AgSnoコンタクト、高突入電流、絶縁強化の特徴があります。 これらのMSRシリーズミニチュアPCBパワーリレーは、スルーホール実装タイプで、白色プラスチック製のエンクロージャは耐洗浄タイプです。. AgSnoコンタクトによる高突入電流 寸法: 15 mm x 10 mm x 30 mm (H x W x D)長さ(mm)29寸法(mm)29 x 12.7 x 15.7コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)15.7取付方式基板実装極数1奥行(mm)12.7保護構造フラックスプルーフシリーズRT1 Inrush SCHRACK接点構成1a端子形状PCB、プラグイン動作温度(℃)-40~85接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション家電製品、加熱制御、照明制御動作機能非ラッチング式ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)16最大スイッチング電圧(AC V)400リレースイッチ汎用リレー