曜日別特売
2-1393240-7 TE Connectivity ラッチングリレー SPNO TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47289963

TE Connectivity ラッチングリレー SPNO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード47289963品番2-1393240-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様TE Connectivity MSRシリーズミニチュアPCBパワーリレー. MSRシリーズミニチュアPCBパワーリレーには、AgSnoコンタクト、高突入電流、絶縁強化の特徴があります。 これらのMSRシリーズミニチュアPCBパワーリレーは、スルーホール実装タイプで、白色プラスチック製のエンクロージャは耐洗浄タイプです。. AgSnoコンタクトによる高突入電流 寸法: 15 mm x 10 mm x 30 mm (H x W x D)長さ(mm)29寸法(mm)29 x 12.7 x 15.7コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)15.7取付方式基板実装極数1奥行(mm)12.7保護構造フラックスプルーフシリーズRT1 Inrush SCHRACK接点構成1a端子形状PCB、プラグイン動作温度(℃)-40~85接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション家電製品、加熱制御、照明制御動作機能非ラッチング式ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)16最大スイッチング電圧(AC V)400リレースイッチ汎用リレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする