TE Connectivity ラッチングリレー SPNO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード47289979 品番1415898-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様VDE証明書番号40007571、UL E214025、cCSAus1142018. SPST基板双安定パワーリレー. SPST基板双安定パワーリレーは、照明システム、動作センサ、フィラメント及び白熱灯負荷、モータなどの用途に最適です。. 特長と利点. 双安定コイル 絶縁を強化 長さ(mm)29 寸法(mm)29 x 12.7 x 15.7 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)15.7 取付方式基板実装 極数1 奥行(mm)12.7 保護構造フラックスプルーフ 接点構成1a 端子形状PCB、プラグイン 動作温度(℃)-10〜85 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションフィラメント / 白熱電球負荷、インテリジェント壁コンセント、LED照明システム、光センサ、モータ、運動検出器 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)16 最大スイッチング電圧(AC V)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする