TE Connectivity ラッチングリレー SPNO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード47290033 品番1937650-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様VDE40035087、UL E214025. RTXシリーズ - 高突入リレー. TE ConnectivityのRTX高突入リレーです。 IEC60669-1規格に適合するように開発されています。 最大320 Aの突入電流及び250 V acで16 Aのメーク / ブレーク容量に対応します。 このリレーは、コンタクトのマイクロ接合の問題を解決するためにコンタクト開離機能を備えており、長寿命になっています。 代表的な用途には、照明制御システム、ホームオートメーションなどがあます。. バイステーブル1 / 2コイルバージョンを用意 長さ(mm)29.1 寸法(mm)29.1 x 12.7 x 16 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)15.7 取付方式基板実装 極数1 奥行(mm)12.7 保護構造フラックスプルーフ 接点構成1a 端子形状PCB 動作温度(℃)-40〜70 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション多目的 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)16 最大スイッチング電圧(AC V)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする