仕様コイル電圧:24V dc
接点構成:SPNO
取り付けタイプ:基板実装
最大スイッチング電圧 AC:250V
長さ:29.1mm
奥行き:12.7mm
高さ:15.7mm
寸法:29.1 x 12.7 x 16mm
ターミナルタイプ:基板ピン
アプリケーションタイプ:多目的
コイル電力:950mW
VDE40035087、UL E214025. RTXシリーズ - 高突入リレー. TE ConnectivityのRTX高突入リレーです。 IEC60669-1規格に適合するように開発されています。 最大320 Aの突入電流及び250 V acで16 Aのメーク / ブレーク容量に対応します。 このリレーは、コンタクトのマイクロ接合の問題を解決するためにコンタクト開離機能を備えており、長寿命になっています。 代表的な用途には、照明制御システム、ホームオートメーションなどがあます。. バイステーブル1 / 2コイルバージョンを用意